絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ベルソス(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(13)
  • 40(28)
  • 50(17)
  • 80(14)
  • 110(15)
  • 140(13)
  • 150(12)
  • 155(10)
  • 160(12)
  • 165(9)
  • 170(10)
  • 180(10)
  • 200(7)
  • 300(10)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
  • 1.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 260(1)
  • 290(1)
  • 600(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(1)
1~2時間未満・2~3時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電ドラスピーダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
長さ(mm)160幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)対辺6.35mm 六角ストレートビット材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:Cr-V寸法(mm)40×160質量(g)210動作環境-10~45充電時間(時間)約2(5V 1A)充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー SシリーズPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付 ベルソス手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付ベルソス
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
締付/穴あけ(充電工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら