7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 チャック能力(mm)1~10 付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1 本体質量(kg)0.78(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。 トラスコ品番203-5924 セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット 質量(g)900 打撃数(min-1[回/分])0~22500 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番64-8421-24
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
99,900 税込109,890
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電ドライバー
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース 質量(kg)1.12(バッテリー含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1 トラスコ品番423-0482 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 本体寸法(mm)185×55×210 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

1台
92,800 税込102,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。 トラスコ品番204-7925 質量(g)800 穴あけ能力木工・金工 アズワン品番64-8421-19
1箱(5丁)
60,980 税込67,078
翌日出荷