絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Sun Ken(1)
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 18(4)
最大トルク(N・m)
  • 45
  • 3(9)
  • 5(12)
  • 10(12)
  • 25(12)
  • 28(8)
  • 30(12)
  • 35(12)
  • 40(28)
  • 50(19)
  • 80(14)
  • 110(14)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 155(11)
  • 160(8)
  • 165(8)
  • 170(10)
  • 180(11)
  • 200(9)
  • 300(12)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 1800(1)
  • 1900(2)
  • 3500(1)
充電時間
  • 30~45分未満(2)
30~45分未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)153質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13チャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド159mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけネジの締め・緩め回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73チャック把握範囲(Φmm)1.5~13バッテリー容量(Ah)2
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド174mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ ネジの締め・緩め コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73RoHS指令(10物質対応)対応付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)穴あけ能力(mm) コンクリート10質量(kg)1.3穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 鉄工10打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun KenKen トルクコントロールオイルパルス HAT-PシリーズSun Ken
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。
用途ネジ・ボルト締付用材質SUS、アルミ、鋼、樹脂オレンジ
M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
36,980税込40,678
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)175質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpm
締付/穴あけ(充電工具)