絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 18(4)
最大トルク(N・m)
  • 45
  • 3(9)
  • 5(11)
  • 10(13)
  • 25(12)
  • 35(11)
  • 40(25)
  • 50(12)
  • 60(9)
  • 80(14)
  • 90(9)
  • 110(14)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 155(11)
  • 160(8)
  • 165(8)
  • 170(11)
  • 180(14)
  • 200(8)
  • 300(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 1800(1)
  • 1900(2)
  • 3500(1)
充電時間
  • 30~45分未満(2)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Sun Ken(1)
  • ミルウォーキーツール(2)
BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・Sun Ken・ミルウォーキーツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
    最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550電圧(V)12穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)153付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライトチャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
  • M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
    仕様燃料ゲージ、LEDライト最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)最大トルク158Nm無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~2100電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工89(ホルソー使用時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック寸法(mm)最大13質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース長さ(mm)175モーターブラシレスモーターチャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpmライト機能あり(LED)
  • Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken

    Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ

    Sun Ken
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    46日以内出荷
    従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 。通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。
    用途ネジ・ボルト締付用材質SUS、アルミ、鋼、樹脂色オレンジ
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73打撃数(min-1[回/分])0~27000穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
締付/穴あけ(充電工具)