1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2015年度グッドデザイン賞受賞 【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【世界最短(※)117.8mm】 狭所、足場で取り回しがラク。 ヘッド先端より電池を10mm後方に配置し、作業しやすさに配慮しました。 (※充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて(2015年1月5日現在/メーカー調べ) 【長時間作業でも疲れにくい】 グリップのほぼ中心に重心があるセンターバランス設計。長時間作業の疲れを軽減します。 【締めやすさを革新】 芯ブレを抑制しカムアウトを軽減。 ハンマーはバネのチューニングと魚道の最適化で打撃時の衝撃を抑制し、カムアウトを低減しました。 駆動部カバーには、芯ブレの少ない軸受方式を採用。110mmのロングビット先端で、振動幅はわずか約1.4mmです。(メーカー調べ) 【スピードコントロール】 スイッチの引き始めに回転が速すぎたり、引き絞った時に急激に回転が上昇しない、滑らかなコントロールを実現しました。 【長く使えて経済的】 ブラシレスモーターにより、従来ブラシモーターと比較して寿命が約2倍になりました。ハイブリッドスイッチを採用し、従来メカスイッチと比較してスイッチ寿命も約2倍に。 (メーカー調べ) 【M12高力ボルト30,000本以上の耐久性】 モーター軸折れ、スイッチ不良などを低減します。 モーターには、軸折れを防ぐためにΦ5mmの太径の軸を採用し、強度を確保しました。 スイッチ振動部には金属を採用し、摩耗に対する強度を確保。 アンビルは材質を見直して強度をアップ。耐衝撃性をさらに向上しました。 【あらゆる作業で締めやすさを追求】 「テクス用モード」を新搭載。スイッチ操作では加減しにくい短めのテクスネジ締めに適したチューニングで、ネジ頭が飛ぶのを低減しました。 強モード:長いネジ締め、ボルト締めに 中モード:化粧材などのネジ締めに 弱モード:石膏ボードなどへの仕上げのネジ締めに テクス用モード:盤や配管支持具などのテクスネジ締めに 【防水「IP56」】 だから、タフ。急な雨にもあわてずに済みます。
用途カウンターの造作、収納設備の固定、床下での補修作業などに。 足場の組み立て・解体、足場での外壁板金工事や器具取付などに。 既存設備・配管などがある入り組んだ場所での作業に。 質量(kg)(別売電池パック装着時)(18V 3.0Ah) 1.5、(18V 5.0Ah)1.7、(18V 4.2Ah)1.65、(14.4V 5.0Ah)1.6、(14.4V 4.2Ah) 1.55、(14.4V 2.0Ah)1.3 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法13) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売電池パック装着時)(18V 3.0Ah) 118×226×66、(18V 5.0Ah) 118×242×66、(18V 4.2Ah) 118×242×66、(14.4V 5.0Ah) 118×234×66、(14.4V 4.2Ah) 118×234×66、(14.4V 2.0Ah) 118×220×66 適合純正電池型番EZ9L54、EZ9L53、EZ9L51、EZ9L48、EZ9L47、EZ9L46、EZ9L45 使用充電器EZ0L81 振動3軸合成値(m/s2)13.2
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング