絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マキタ(19)
  • エスコ(11)
  • マックス(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 京セラ(1)
  • SK11(1)
  • OUBAO(オーバオ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14(1)
  • 14.4(3)
  • 18(7)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 50(3)
  • 115(1)
  • 135(3)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 205(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4.2(1)
  • 5(3)
  • -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~2750(1)
  • 1530(1)
  • 1800(3)
  • 1850(1)
  • 2300(5)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

締付/穴あけ(充電工具) :「m12 木ねじ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0AhセットPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3917セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.8打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70~1800、低速:20~530穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)低速剛性体:50アズワン品番64-8512-12ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:50アズワン品番64-8512-46
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510]チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 本体のみPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー電圧(V)18、14クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 18V3.0AhセットPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 18V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)242(233)高さ(mm)61差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911グレー回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah振動3軸合成値(m/s2)10.9
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番422-9185質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴保護等級IP56バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
締付/穴あけ(充電工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら