締付/穴あけ(充電工具) :「らくらく」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時) センターハイト(mm)16.5 1充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 バッテリー電圧(V)36 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 バッテリー電圧(V)36 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 穴あけ能力(mm) モルタル22
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷