締付/穴あけ(充電工具) :「ギアレス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 締付能力(小ねじ)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm) モルタル13 質量(kg)1.4 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷