締付/穴あけ(充電工具) :「テクス用 ネジ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)111 高さ(mm)243
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 モーター直流ブラシレスモーター ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg)1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200 能力(mm) 普通ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000 先端形状六角軸二面幅6.35 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用) ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 モーター直流ブラシレスモーター ヘッド長さ(mm)120 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 関連資料(1.21MB)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)