締付/穴あけ(充電工具) :「六角 テクス」の検索結果
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
全長(mm)128
質量(kg)1.3
高さ(mm)223
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M8
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)60
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)180
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200
能力(mm) 普通ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000
先端形状六角軸二面幅6.35
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。