締付/穴あけ(充電工具) :「回転軸」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2個、急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)499×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリー容量(Ah)4
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状SDSmax シャンクタイプ
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.43MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.3、(打撃)10.1
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
質量(kg)1.2(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約22
蓄電池容量(Ah)1.5
穴あけ能力(mm) モルタル8
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
特価
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)499×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状SDSmax シャンクタイプ
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.43MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.3、(打撃)10.1
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.75MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。