締付/穴あけ(充電工具) :「棒ネジm8」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820
穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10
電磁石寸法(mm)65×145
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。