締付/穴あけ(充電工具) :「LED燈」の検索結果
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)180
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)6.35
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
ヘッド長さ(mm)114
その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他
全長(mm)128
質量(kg)1.7(電池装着時)
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)33
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M10
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36/18
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2800(最大)
充電時間(分)約25(実用充電:約19)
六角軸二面幅(mm)6.35
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128
質量(kg)1.3(電池装着時)
高さ(mm)223
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料メーカーカタログ(1.31MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6
ヘッド長さ(mm)114
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
全長(mm)128
質量(kg)1.3
高さ(mm)223
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M8
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)60
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。