絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(59)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11)
  • マックス(9)
  • エスコ(7)
  • 京セラ(2)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • trad(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
  • 7.2(2)
  • 10.8(13)
  • 14.4(7)
  • 18(8)
  • 36(5)
最大トルク(N・m)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 47(1)
  • 50(3)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 110(4)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 155(4)
  • 167(1)
  • 170(1)
  • 172(2)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(6)
  • 2(11)
  • 2.5(4)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(3)
  • 1250(2)
  • 1300(1)
  • 1400(4)
  • 1500(1)
  • 1700(2)
  • 2000(2)
  • 2100(2)
  • 2200(4)
  • 2400(3)
  • 2600(1)
  • 2700(5)
  • 2800(2)
  • 3000(1)
  • 3100(1)
  • 3200(1)
  • 3600(1)
  • 3700(2)
充電時間
  • 1時間未満(4)
  • 1~2時間未満(12)
  • 30分未満(9)
  • 30~45分未満(10)
  • その他(2)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・その他
保証期間
  • 2年間(2)
2年間
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

締付/穴あけ(充電工具) :「M1 小ネジ」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V 静音インパクトドライバー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 静音インパクトドライバー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー全長(mm)128質量(kg)1.3高さ(mm)223電圧(V)10.8最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M5~M8バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)60六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
軽い。小さい。使いやすい!重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!10.8Vスライド電池白色LEDライト付
付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽い。小さい。使いやすい!重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!10.8Vスライド電池白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah) HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)HiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
取扱停止中
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
取扱停止中
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル20クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
取扱停止中
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)関連資料(1.21MB)
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1個
取扱停止中
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8六角軸二面幅(mm)6.35
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1個
予約販売
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1個
予約販売
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
取扱停止中
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
取扱停止中
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大締付トルク(N・m)140締付能力(普通ボルト)M5~M14締付能力(小ねじ)M4~M8六角軸二面幅(mm)6.35質量(kg)1.3蓄電池形名BSL1820M機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
取扱停止中
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1台
取扱停止中
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーターねじ締め能力(普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL充電時間(分)約22
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみHiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1台
取扱停止中
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5充電時間(分)約22蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
取扱停止中
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)先端形状キーレスチャック_最大把握径10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)蓄電池形名BSL_1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
取扱停止中
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)先端形状六角軸二面幅6.35寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS_1240M装着時)蓄電池形名BSL_1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000先端形状六角軸二面幅6.35ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
14.4Vコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
狭い場所でもラクラク作業。 コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。 高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。 便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]回転数(min-1[回/分])0~2100付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)トラスコ品番859-4160全長(mm)350質量(kg)1.6(BSL1460装着時)締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8バッテリーリチウムイオン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL1460(冷却対応)充電器形名UC18YDLヘッド高さ(mm)53打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35センターハイト(mm)16.5
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
取扱停止中
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー質量(kg)1.3ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
コードレスドライバードリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバードリルHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1台
取扱停止中
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
7.2Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)7.2VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
取扱停止中
速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品急速充電器、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー質量(kg)0.58(BCL715装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8蓄電池形名BCL715充電器形名UC7SL充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーBCL715
7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)7.2V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8打撃数(min-1)0~3000質量(kg)0.58(BCL715装着時)
コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
予約販売
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38ねじ締め能力(mm) 小ねじ5クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)付属品No.2プラスビット質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
取扱停止中
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
取扱停止中
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
極小ネジ特集
おすすめ人気ランキング
締付/穴あけ(充電工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら