締付/穴あけ(充電工具) :「スファルト」の検索結果
関連キーワード
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。
新防振機構で作業疲労を低減します。
電子無段変速。
ターボパワー&コンスタントスピード。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)6.4
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100
打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050
コード長さ(m)5
能力(Φmm)ドリルビット40、コア105
シャンク形状SDS-max
打撃力(J)2~8.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。