9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業 長さ(mm)182 幅(mm)40 高さ(mm)40 適合ビット(mm)HEX6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース 質量(g)280 回転数(min-1[r.p.m])360 ねじ締め能力(mm)5 機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能 充電時間(分)約90(空→フル充電) トルク調整6段階 アズワン品番64-8653-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 ねじ締め能力(mm)7 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分])0~350/1300 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80 能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60 打撃数(min-1[回/分])0~19500 ねじ締め能力(mm)7 穴あけ能力(mm) コンクリート10 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ 付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54 穴あけ能力(mm)ネジ締め:6 穴あけ能力(mm) コンクリート6 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル 質量(kg)6.4 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100 打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050 コード長さ(m)5 能力(Φmm)ドリルビット40、コア105 シャンク形状SDS-max 打撃力(J)2~8.8
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80 打撃数(min-1[回/分])0~24450 能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷