締付/穴あけ(充電工具) :「木ねじ 5mm」の検索結果
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
使いやすいコンパクトコードレスドライバー
家具などの組み立てに最適です
用途ネジ締め
付属品Micro-USB充電コード(USB/ACアダプター無し)、ビット5種計5本(PH1・2・3、 S4・6 各1本。内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)320
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×118×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)4(空→フル充電)
ビット寸法(mm)使用:HEX6.35
回転数(min-1[回/分])215
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけ
セット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1
質量(kg)1.25
定格電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125
締付能力(高力ボルト)M5~M10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240
充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時
アズワン品番65-0394-11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです。振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。 ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。
用途ネジ締め、穴あけ
付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本
質量(kg)1.25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80
能力(mm) 木ねじ125まで
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。