締付/穴あけ(充電工具) :「木ネジ 50mm」の検索結果
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550
最大トルク(N・m)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工50
バッテリー電圧(V)18
最大穴あけ能力(mm)座堀り:76
関連資料(3.2MB)
1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)
バッテリー電圧(V)40MAX
充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。