締付/穴あけ(充電工具) :「M&M 電動工具」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg)0.54(バッテリー含む) 電圧(V)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254
1台
14,980 税込16,478
欠品中

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
欠品中

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 打撃数(min-1[回/分])0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号432 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 全長(mm)157 質量(kg)0.88 適合バッテリーA-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型インパクトレンチ
質量(kg)2.7(バッテリ含) 角ドライブ(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10-M24
1台
29,980 税込32,978
欠品中

付属品ソケットアダプタ9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~800 最大締付トルク(N・m)47.5 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36 最大締付トルク(N・m)40 最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35 関連資料(2.2MB) 1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5~M14 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号440
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 動画あり
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(小ねじ)M4~8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660 付属品+ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 バッテリー電圧(V)14.4 関連資料(5.1MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189 質量(kg)1.0 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW004GZ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリー・充電器別売 質量(kg)1.9(バッテリ含) 締付能力(普通ボルト)M10-M20 締付能力(高力ボルト)M10-M16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350 チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工Φ21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース 最大トルク(N・m)22 バッテリーリチウム バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(分)約50 クラッチ数(段)18 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ケース付き 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート18 バッテリー電圧(V)直流18 回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

TW004GRDX 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22 回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~M16mm 打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000 付属品フック 長さ(mm)151 幅(mm)79 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 高さ(mm)235 電圧(V)18 締付能力(高力ボルト)M6~M12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モード強/弱 適合バッテリーA-60464,A-60442 振動3軸合成値(m/s2)10.5 商品タイプ本体のみ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(高力ボルト)M5~12 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)