14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に 質量(kg)1.3(本体のみ) 能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16 打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時) バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ) ライト種類白色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
1台ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1 電圧18/14.4 能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12 モーターブラシレスDCモータ ヘッド長(mm)109
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース 質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時) モーターブラシレスDCモータ ねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75 バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時) 使用充電器JC-925A
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

小型でハイパワー快適作業
付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケース トラスコ品番536-0346 最大穴あけ能力(mm) 木工38 バッテリー電圧(V)18 クラッチ数(段)21
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

小型でハイパワー快適作業
付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケース トラスコ品番536-0351 バッテリー電圧(V)18 クラッチ数(段)21 最大穴あけ能力(mm) コンクリート13
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
用途ニッケル水素電池パック用充電器 トラスコ品番176-5111 バッテリー電圧(V)6 充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷

コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に 付属品ベルトフック 種別PJ91265 質量(kg)1.6(本体のみ) 能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm 打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80 バッテリー電圧(V)18 防塵防水性能IP56相当 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 ライト種類白色LED クラッチ数(段)21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に 付属品ベルトフック 種別PJ91255 質量(kg)1.5(本体のみ) 能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80 バッテリー電圧(V)18 防塵防水性能IP56相当 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 ライト種類白色LED クラッチ数(段)21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
用途型枠用インパクトドライバ 付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース セット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース 種別PJ91196 質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時) 能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12 打撃数(min-1[回/分])0~3000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm) ヘッド長(mm)109 ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1 バッテリー電圧(V)18 ライト種類白色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷

仕様14.4Vセット 付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個 適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1 質量(kg)1.3(フック無し時) 電圧(V)18/14.4 能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12 打撃数(min-1[回/分])0~3000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900 モーターブラシレスDCモータ 最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm) ヘッド長(mm)109 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
用途各種ネジ締め作業
1台ほか
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フック トラスコ品番114-5089 質量(kg)0.9
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

モーターブラシレスDCモータ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415 ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.4(フック無し時) モーターブラシレスDCモータ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415 ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1 充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109) 使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)