締付/穴あけ(充電工具) :「木工用ネジ」の検索結果
木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に
付属品ベルトフック
種別PJ91255
質量(kg)1.5(本体のみ)
能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56相当
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
ライト種類白色LED
クラッチ数(段)21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に
付属品ベルトフック
種別PJ91265
質量(kg)1.6(本体のみ)
能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm
打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56相当
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
ライト種類白色LED
クラッチ数(段)21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。