締付/穴あけ(充電工具) :「基準電圧発生器」の検索結果
ブラシレスモーター使用、最大トルクが175Nmの充電式インパクトドライバーです。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
質量(kg)0.98
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×218×80(ベルトのバックル装着時)
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。