締付/穴あけ(充電工具) :「ワークタイム」の検索結果
高強度構造体用リベット対応
Φ6.4mmステンレスリベット対応
高速締結&高出力で快適な作業を実現
業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大
ストローク(mm)25
本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)
モーターブラシレス
ケース寸法(mm)450×370×120
使用ジョー超硬質ジョー大
リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
フレームヘッド部直径(Φmm)23
隅うち最小幅(mm)34
充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)
関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
サイクルタイム締結速度:1.3秒
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277
引力(kN)最大19.6
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。