絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(110)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(71)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • ミルウォーキーツール(43)
  • エスコ(22)
  • EARTH MAN(16)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(15)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • マックス(11)
  • KTC(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • SK11(9)
  • WORX(8)
  • DEWALT(デウォルト)(7)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
  • インガソール・ランド(6)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(4)
  • 7.2(1)
  • 10.8(7)
  • 18(8)
最大トルク(N・m)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 26(4)
  • 40(3)
  • 52(1)
  • 110(1)
  • 155(2)
  • 170(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(12)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 320(1)
  • 550(2)
  • 800(3)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1500(2)
  • 1650(1)
  • 2200(1)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 3000(2)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(5)
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
  • 5~6時間未満(1)
  • 30~45分未満(3)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

締付/穴あけ(充電工具) :「M&M 電動工具」の検索結果

関連キーワード
  • マグネット
  • モール
  • マキタ
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REVIVA 振動ドリルドライバー BLACK&DECKERREVIVA 振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11
REVIVAドリルドライバー BLACK&DECKERREVIVAドリルドライバーBLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
コードレス プッシュスクリュードライバー BLACK&DECKERコードレス プッシュスクリュードライバーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル電圧(V)DC3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])320チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
スクリュードライバー BLACK&DECKERスクリュードライバーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
軽量・コンパクトで使い易さ抜群のスクリュードライバー。 通常の六角ビット(両面幅6.0mm)に加えて、市販の組み立て家具などに付属されている六角棒レンチも取り付けられる独自のチャック構造を搭載。 家具の組み立ての際に手で絞めていた六角ボルトも、これ一台で楽に、安全に、しっかり作業できる。 手元を明るく照らすLEDライト搭載。暗所での作業にも最適。 操作は簡単、グリップのトリガーを握るだけ。 5種類の六角ビットが付属。 充電はUSBポート経由。
用途スクリュードライバー、六角レンチドライバー、電動ドライバー、コードレス。付属品#1プラスドライバー(50mm)、#2プラスドライバー(50mm)、#2ポジドライブドライバー(50mm)、#4マイナスドライバー(50mm)、#8マイナスドライバー(50mm)、USBケーブル、六角レンチ電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5バッテリーリチウムイオン充電池チャック六角軸(両面幅6.0mm)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)ネジサイズ3.5×20mmを最大約200本適合ビット丸軸ビット:直径6mmまで充電方式USBポート回転数(min-1[回/分])180適合レンチ六角棒レンチ:3-5mmライト機能LEDライトあり
充電振動ドリルドライバー(10.8V) BLACK&DECKER充電振動ドリルドライバー(10.8V)BLACK&DECKER
9,998税込10,998
1台
当日出荷
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
コードレスインパクトドライバー(10.8V) BLACK&DECKERコードレスインパクトドライバー(10.8V)BLACK&DECKER
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54オレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
10.8Vドリルドライバー BLACK&DECKER10.8VドリルドライバーBLACK&DECKER
60,980税込67,078
1箱(5丁)
翌日出荷
共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPak振動ドリルドライバー(本体のみ)BLACK&DECKER
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)チャック能力(mm)1~10付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1本体質量(kg)0.91(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
GoPakドリルドライバー BLACK&DECKERGoPakドリルドライバーBLACK&DECKER
7,598税込8,358
1台
当日出荷
定格電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550チャック能力(mm)1~10付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1本体質量(kg)0.78(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
18Vリチウムインパクトドライバー BLACK&DECKER18VリチウムインパクトドライバーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)40最大締付トルク(N・m)155打撃数(min-1[回/分])0~3900仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年回転数(min-1[回/分])0~3000
18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER18Vブラシレス振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
21,980税込24,178
1台
当日出荷
高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40
18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER18V コードレスドリルドライバーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速
18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き BLACK&DECKER18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付きBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番494-3252質量(kg)1.23穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
18V オートマチック・ドリルドライバー BLACK&DECKER18V オートマチック・ドリルドライバーBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックストラスコ品番494-3244質量(kg)1.23スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)バッテリーリチウムイオン充電池LEDビットホルダーありビットホルダーあり
7.2V インテリア・ソフトインパクト BLACK&DECKER7.2V インテリア・ソフトインパクトBLACK&DECKER(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hzチャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)12回転数(min-1[r.p.m])0~2200ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)充電時間(時間)4タイプ(チャック)ワンタッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184打撃数(min-1[回/分])0~2500付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックスイッチ無段変速トラスコ品番474-3105
3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER3.6V リチウムコンパクトドライバーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER18Vリチウム インパクトドライバーBLACK&DECKER
15,980税込17,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)155回転数(min-1[r.p.m])0~3000回転数(min-1[回/分])0~3000充電時間(分)約80バッテリーリチウムイオン質量(kg)約1.4(充電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックススイッチ無段変速作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本トラスコ品番493-4369
18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER18VインパクトドライバーBLACK&DECKER(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビットトラスコ品番440-4602消費電力(W)-スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×125バッテリーリチウムイオン(BL1518)チャック差込み式作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40バッテリー数2クラッチ数(段)-スピンドルロック機能あり
締付/穴あけ(充電工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら