締付/穴あけ(充電工具) :「収納 ケース 黒」の検索結果
関連キーワード
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.85
色黒
能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本
穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)
防塵防水性能IP56
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約60
サイズ(mm)189×68×246(H)
適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
¥87,800
税込¥96,580
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
寸法(mm)173×66×254(H)
質量(kg)1.9
色黒
能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
チャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13
バッテリー18、14.4V両対応
最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約40
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。