壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
アズワン品番65-2227-30
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。