締付/穴あけ(充電工具) :「木ネジ 12mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時) ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本 穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴 ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah) クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 サイズ(mm)198×61×242(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])135 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500 振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
87,300 税込96,030
翌日出荷

使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.5(バッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~3100 締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125 バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah) ヘッド長(mm)120 蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ) 充電時間(分)約40 サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時) 六角軸二面幅(mm)6.35 最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 打撃数(bpm[回/分])0~3400 1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
67,600 税込74,360
翌日出荷

1台
83,900 税込92,290
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-36
1台
91,200 税込100,320
翌日出荷

1台
61,700 税込67,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
85,400 税込93,940
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番64-7926-21
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

1台
84,000 税込92,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
66,500 税込73,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)