ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800
打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約40
1セット(1セット)
¥82,300
税込¥90,530
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大トルク(N・m)160
チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)182×75×232(H)
打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
内装ボード張り作業用
ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり。
AC製品と同等の締付スピード。高所作業でも快適
正逆転
ブラシレスモーター、無音クラッチ機構採用
ねじ締め深さの微調整可能
仕様●締付能力:ドライウォールねじ:4mm●電源:DC36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●回転数:6500rpm●軸径:4mm●サイズ:254×202mm●重量:1.6kg●付属品:電池カバー、#1+ビット:全長45mm(本体装着)、フック
アズワン品番65-2227-09
1台
¥71,700
税込¥78,870
3日以内出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
アズワン品番65-2227-30
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
アズワン品番65-2227-31
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.5(バッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125
バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
ヘッド長(mm)120
蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)
充電時間(分)約40
サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)
六角軸二面幅(mm)6.35
最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
打撃数(bpm[回/分])0~3400
1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。