簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。
正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ
コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!
低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに
ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本
穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品)
能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10
能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に
付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)
本体質量(kg)約0.93
穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)
ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10
能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20
モーター電圧(V)最大20
最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約175
打撃数(min-1[回/分])約0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900
チャック能力(mm)6.35六角軸
ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)20(最大)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
チャック能力(mm)6.35六角軸
ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。
さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。
滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本
穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴
能力(mm) 鉄工約10
能力(mm) 木工約25
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!。オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)約3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
穴あけ能力(mm) 木工約25
ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10
能力(mm)鉄工/約10 木材/約25
モーター電圧(V)最大20
最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。