締付/穴あけ(充電工具) :「女性用」の検索結果
関連キーワード
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本
質量(kg)1.08(バッテリー含む)
タイプバッテリータイプ
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)45
最大トルク120N・m
打撃数(min-1)0~3000
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器LBC-1015
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工18
バッテリーリチウムイオン
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。