締付/穴あけ(充電工具) :「木材 コア」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
2.7Jの打撃エネルギー
最大回転数1,330 RPM
最大打撃数4,800 BPM
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800
質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター
最大回転数(min-1[r.p.m])1330
打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)
穴あけ能力(mm)木材28
付属品ケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。