2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷