締付/穴あけ(充電工具) :「モータケース」の検索結果
LED照明付き。
4段階のスピード切替。
握りやすいソフトグリップ。
両頭ビット使用可。
電池パック2個付き※1個装着。
専用ブローケース。
ブラシレスモーター。
落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース
最大トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300
本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
ねじ締め能力(mm)M4~M8
チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)20
モーター電圧(V)DC20 ブラシレス
充電時間(分)約45
電池パックリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
LED照明付き。
高速/低速の2スピード切替。
握りやすいソフトグリップ。
キーレスチャック。
電池パック2個付き※1個装着。
専用ブローケース。
ブラシレスモーター。
落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース
本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC20 ブラシレス
電池パックリチウムイオン
クラッチ数(段)20+1
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。