締付/穴あけ(充電工具) :「テクス」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。