充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.49MB)
充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.53MB)
充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)取扱停止中
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
18V充電式インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応長さ(mm)145幅(mm)79高さ(mm)253差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース寸法(mm)145×79×238質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450保護等級IP56バッテリーリチウムイオン充電時間(分)84四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)取扱説明書(1.07MB)振動3軸合成値(m/s2)10.6
充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)0.48(内蔵電池含む)トラスコ品番474-3580バッテリー電圧(V)3.6取扱説明書(0.82MB)
充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125適合ビット(mm)(使用)6.35mm適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)トラスコ品番760-9108無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ねじ締め能力(最大)5mm充電時間3取扱説明書(0.68MB)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980