締付/穴あけ(充電工具) :「木ねじ 6mm」の検索結果
関連キーワード
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)5(ドリルモード)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4
充電時間(分)60
クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132
電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン
付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)0.48(内蔵電池含む)
トラスコ品番474-3580
バッテリー電圧(V)3.6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)1500
チャック能力(mm)1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)181
質量(kg)1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工20
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)100
クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。