絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(110)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(71)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • ミルウォーキーツール(43)
  • エスコ(22)
  • BLACK&DECKER(20)
  • EARTH MAN(16)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • マックス(11)
  • KTC(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • SK11(9)
  • WORX(8)
  • DEWALT(デウォルト)(7)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
  • インガソール・ランド(6)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • 10.8(2)
  • 14.4(1)
  • 18(9)
最大トルク(N・m)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 24(1)
  • 80(3)
  • 110(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 300(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(5)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 1500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 250(1)
  • 1450(1)
  • 2200(4)
  • 2500(2)
  • 2650(1)
  • 3100(1)
  • 3200(2)
  • 3300(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(9)
  • 3~4時間未満(1)
  • 45~60分未満(3)
1~2時間未満・3~4時間未満・45~60分未満
保証期間
  • 1年間(5)
1年間
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

締付/穴あけ(充電工具) :「M&M 電動工具」の検索結果

関連キーワード
  • マグネット
  • モール
  • マキタ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.49MB)
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.53MB)
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース質量(kg)2.0(電池パック含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース取扱説明書(0.95MB)
充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID1806L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
余裕の作業時間5,000mAh 小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース質量(kg)1.7電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231保証期間1年取扱説明書(1MB)
充電式インパクトドライバー DID181L5 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
37,980税込41,778特価
1台
取扱停止中
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
18V充電式インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応長さ(mm)145幅(mm)79高さ(mm)253差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース寸法(mm)145×79×238質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450保護等級IP56バッテリーリチウムイオン充電時間(分)84四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)取扱説明書(1.07MB)振動3軸合成値(m/s2)10.6
充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品充電器・電池パック・キャリングケース長さ(mm)181質量(kg)1.1最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15、(低速)24充電器電圧(V)100取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200バッテリー容量(mAh)1500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品充電器・電池パック・キャリングケース長さ(mm)158質量(kg)1バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100取扱説明書(0.89MB)
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)トラスコ品番835-8905寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14取扱説明書(1.09MB)
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)45ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12取扱説明書(1.12MB)
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)0.48(内蔵電池含む)トラスコ品番474-3580バッテリー電圧(V)3.6取扱説明書(0.82MB)
充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
隅打ちラクラク! コンパクトボディ 暗所での作業に便利なLEDライト 正転・逆転・充電時表示ランプ ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125適合ビット(mm)(使用)6.35mm適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)トラスコ品番760-9108無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ねじ締め能力(最大)5mm充電時間3取扱説明書(0.68MB)
18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース質量(kg)1.4バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(0.95MB)
締付/穴あけ(充電工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら