締付/穴あけ(充電工具) :「Ryobi BD-72」の検索結果
20段クラッチで細かいトルク調整
電池パック2個付で長時間使用可能
用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)1300
最大穴あけ能力(mm) 鉄工12
最大穴あけ能力(mm) 木工25
トルク(N・m)(クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26
チャック能力(mm)0.8~10
充電時間(分)30
充電器形名BC-1204
電源(V)単相100
充電入力容量(VA)93
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×76(電池パック部)×234
バッテリーニカド(B-1203M1)
付属品(+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)(本体)1.5、(充電器)1.65
トラスコ品番327-7518
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。