2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
欠品中

用途組み立て作業 電気・設備作業 DIY作業 長さ(mm)140 幅(mm)45 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット対辺6.35 適合バッテリーリチウム電池 質量(g)150 端子の種類USB:microUSB Bタイプ/DC5V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 充電時間(分)60
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷