絞り込み
ブランド
  • HOTO
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(137)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • ミルウォーキーツール(49)
  • JTC(35)
  • エスコ(32)
  • KTC(21)
  • 京セラインダストリアルツールズ(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • BLACK&DECKER(18)
  • EARTH MAN(16)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • インガソール・ランド(11)
  • ベッセル(10)
  • DIAMOND(9)
  • SK11(9)
バッテリー電圧(V)
  • 12(2)
最大トルク(N・m)
  • 4(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 1200(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTOHOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセットHOTO
11,980税込13,178
1個
欠品中
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
HOTO 3.6V ドライバーキット HOTOHOTO 3.6V ドライバーキットHOTO
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
25本のS2合金鋼ビットに60mmエクステンションロッドが付いた電動ドライバーキットです。
用途DIY用に。
HOTO 3.6Vドライバーキット Classic HOTOHOTO 3.6Vドライバーキット ClassicHOTO
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
3段階のトルク調整機能にけが防止用のインスタントストップ機能が備わった電動ドライバーキットです。
用途DIY用に。
HOTO 3.6Vドライバーツールセット HOTOHOTO 3.6VドライバーツールセットHOTO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
用途DIY用に。
HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット HOTOHOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセットHOTO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
モダンスタイルのケースに12Vブラシレスドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
HOTO SNAPBLOQ  電動ミニドリルセット HOTOHOTO SNAPBLOQ 電動ミニドリルセットHOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5質量(g)ドリル:108製品質量(g)400保証期間1年間ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー HOTOHOTO 12V ブラシレスドリルドライバーHOTO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
DIY初心者にも使いやすい2モード対応のブラシレスドリルドライバーです。
用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
締付/穴あけ(充電工具)