絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(2)
最大トルク(N・m)
  • 4(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 1200(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • HOTO
  • マキタ(135)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(79)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • JTC(35)
  • BLACK&DECKER(21)
  • KTC(19)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
  • EARTH MAN(11)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(11)
  • DEWALT(9)
  • SK11(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTO

    HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット

    HOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
    最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)800質量(g)ドライバー:105製品質量(g)500付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5タイプペン型定格電圧3.7V=入力5V=0.1A保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)充電時間(分)約90トルク調整あり充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
  • HOTO SNAPBLOQ  電動ミニドリルセット HOTO

    HOTO SNAPBLOQ 電動ミニドリルセット

    HOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
    付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5質量(g)ドリル:108製品質量(g)400保証期間1年間ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOTO 3.6V ドライバーキット HOTO

    HOTO 3.6V ドライバーキット

    HOTO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    25本のS2合金鋼ビットに60mmエクステンションロッドが付いた電動ドライバーキットです。
    用途DIY用に。
  • HOTO 3.6Vドライバーキット Classic HOTO

    HOTO 3.6Vドライバーキット Classic

    HOTO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    3段階のトルク調整機能にけが防止用のインスタントストップ機能が備わった電動ドライバーキットです。
    用途DIY用に。
  • HOTO 3.6Vドライバーツールセット HOTO

    HOTO 3.6Vドライバーツールセット

    HOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
    用途DIY用に。
  • HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット HOTO

    HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット

    HOTO
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    モダンスタイルのケースに12Vブラシレスドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
    用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
  • HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー HOTO

    HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー

    HOTO
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    DIY初心者にも使いやすい2モード対応のブラシレスドリルドライバーです。
    用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
締付/穴あけ(充電工具)