締付/穴あけ(充電工具) :「木ねじ 寸法」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150 質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC4.8 コード長さ(m)約1.8 穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V)DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm)6.35/六角軸用 使用電池ニカド電池 モーター電圧(V)DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

DDR-37LiA Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200 セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1 質量(kg)約0.34 電源(V)【内蔵バッテリー】3.7 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58 穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70 ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本 最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm) 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 入力電流(mA)充電プラグ:500 差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式) アズワン品番64-4062-50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む) 能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12 最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む 打撃数(min-1[回/分])0~3600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速) ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。 付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1 質量(kg)0.93 使用温度範囲(℃)5~40 能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10 最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く 打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速) ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) モーター電圧(V)DC18
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本 締付能力(普通ボルト)M5~M12 締付能力(高力ボルト)M5~M10 差込口6.35mm六角軸 最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷