締付/穴あけ(充電工具) :「軽自動車ホイール締め付けトルク」の検索結果
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く)
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)約200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)約120
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。