回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書
質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電温度:10~35
ケーブル長(m)約0.58
最大トルク(N・m)約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah
ビット差込部(mm)6.35六角軸
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(分)約90
入力電流(A)充電プラグ:1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。