締付/穴あけ(充電工具) :「ワークギア」の検索結果
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書
質量(g)160
最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max 280
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)5/1A
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。