締付/穴あけ(充電工具) :「led小型ライト」の検索結果
関連キーワード
持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。
セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)
質量(kg)0.155
最大トルク(N・m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137
連続使用時間(分)約70
バッテリー電圧(V)DC3.7
入力端子USB Type-C:DC5V/1A
充電時間(分)約70
充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)800
主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、
電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。