13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。 質量(kg)3.5(バッテリー装着時) 寸法(幅W×高さH)(mm)230×265 バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah 回転速度(min-1[r.p.m])0~1800 最高トルク(N・m)1100 能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24 充電時間(分)約70(満充電) 差込角(sq.)19
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。 質量(kg)3.5(バッテリー装着時) 寸法(幅W×高さH)(mm)230×265 バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah 回転速度(min-1[r.p.m])0~1800 最高トルク(N・m)1100 能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24 充電時間(分)約70(満充電) 差込角(sq.)19
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
全長(mm)169 質量(kg)1.82(電池装着時) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)400 締付能力(普通ボルト)M10~M20 騒音値(dB)95.9 回転速度(min-1[r.p.m])0~2100 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 打撃数(bpm[回/分])0~3000
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
付属品- 全長(mm)169 質量(kg)1.82(電池装着時) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)400 締付能力(普通ボルト)M10~M20 騒音値(dB)95.9 回転速度(min-1[r.p.m])0~2100 バッテリー電圧(V)18 打撃数(bpm[回/分])0~3000
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です 質量(g)920(バッテリーパック含む) モーター直流マグネットモーター バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))82.5(93.5) 能力ボルト径(mm)10 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。 セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器 全長(mm)150 高さ(mm)125 質量(g)350 全幅(mm)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 最大締付トルク(N・m)3.5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413 質量(kg)1.53(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 充電時間(時間)約1.5 差込角(sq.)9.5
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 差込角(sq.)Φ75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ドライバードリル
10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。
チャック能力(mm)0.8~10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153 回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
1台ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし)) 全長(mm)134 質量(kg)1.48(バッテリーパック含む) 高さ(mm)232 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約160~180 リバーストルク(N・m)360
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし)) 全長(mm)134 質量(kg)1.48(バッテリーパック含む) 高さ(mm)232 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約160~180 リバーストルク(N・m)360
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)152×183 質量(kg)0.9(バッテリーパック含む) 締付け能力(mm)5~6 バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))91 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC10.8 寸法(mm)152×183 締付け能力(mm)5~6 充電時間(分)約90(フル充電) 回転速度(min-1[r.p.m])0~2800 打撃数(min-1[回/分])0~3100 質量(kg)0.9(バッテリーパック含む) 騒音レベル(dB(A))91 振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷