締付/穴あけ(充電工具) :「led小型ライト」の検索結果
関連キーワード
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。
重量350gの軽量タイプ。
正逆回転機能付き。
暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。
DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。
ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。
セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器
全長(mm)150
高さ(mm)125
質量(g)350
全幅(mm)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
最大締付トルク(N・m)3.5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。