ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)
バッテリーリチウムイオン
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。
小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~850
打撃数(min-1[回/分])0~4900
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本
振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。