締付/穴あけ(充電工具) :「マキタ 14.4V」の検索結果
関連キーワード
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「油圧式+金属打撃方式」低騒音次世代ソフトインパクト
新オイルユニット
ブラシレスモーター&APT防滴・防じん
低騒音 約75db
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.0
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電時間(分)約36
打撃数(min-1[回/分])0~2500
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440)
全長(mm)136
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660
付属品+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
バッテリー電圧(V)14.4
関連資料(5.1MB)
幅(mm)82
全長(mm)143
高さ(mm)227
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480]
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10
穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21
穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)
付属品(+)ビット2-65、フック
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
全長(mm)171
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
質量(kg)1.6
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)175
充電時間約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000
チャック能力(mm)1.0~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
コンパクトなヘッドハイト&センターハイトにより、今までできなかった、狭い場所での作業も可能に!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)314
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
バッテリーリチウムイオンバッテリー
作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(3.0Ahバッテリー1充電あたり)
適合バッテリーA-60660,A-60698
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
クラス最速&自己集じん
用途コンクリート穴あけ専用
付属品集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース
色青
関連資料(4.6MB)
高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
打撃数(min-1[回/分])0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本
充電時間(分)55
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)314
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
バッテリーリチウムイオンバッテリー
作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)
適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)3
回転数(min-1[r.p.m])4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4
充電時間(分)22
カーボンブラシ呼び番号440
全長(mm)258
作業量(目安)石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。